pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2214180 OLFLEX TRAY II CY 18G2.5 14/18C - 2214180

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2214180 OLFLEX TRAY II CY 18G2.5 14/18C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 18

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773097795

Codice prodotto

LPP2214180

Cod. produttore

2214180

Produttore

LPP

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

18

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

14

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 18G2.5; U/U: 0,6/1 kV; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; Schermato; UL listed; Flessibile