LAPP ITALIA SRL - LPP221412 OLFLEX TRAY II 12G2.5 14/12C - 221412

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 12
Isolamento filo - PVC
Marcatura filo - Cifre
Confezione
1 M
EAN
4044773097979
Codice prodotto
LPP221412
Cod. produttore
221412
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
12
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Materiale del rivestimento:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
16.2 mm
Tensione nominale U0:
0.6 V
Tensione nominale U:
500 V