pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP221204/305 OLFLEX TRAY II 4G4 12/4C - 221204/305

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP221204/305 OLFLEX TRAY II 4G4 12/4C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Numero di fili - 4

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - Poliolefina

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 305 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2153 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774612904

Codice prodotto

LPP221204/305

Cod. produttore

221204/305

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Numero di fili:

4

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

Poliolefina

Tensione nominale U0:

600 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Schermo:

no

Fili ritorti:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

90 °C

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Cifre

Colore filo:

Nero

Con conduttore di protezione:

Filo di continuità:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Guaina protettiva:

Senza

Armatura:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

Diametro esterno circa:

11.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

46.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...90 °C

Tensione nominale U:

1000 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 4G4; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; UL listed; Flessibile