pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2210707 H01N2-D 1X150 - 2210707

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2210707 H01N2-D 1X150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 150 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Mors. D = flessibilità normale

  • Tensione nominale U0 - 100 V

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773098877

Codice prodotto

LPP2210707

Cod. produttore

2210707

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

150 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Mors. D = flessibilità normale

Tensione nominale U0:

100 V

Colore del rivestimento:

Nero

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

Diametro esterno circa:

26.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...85 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...85 °C

Tensione nominale U:

100 V

Cavo a norma per saldatura H01N2-D H01N2-D, certificato HAR, cavo di controllo e comando in gomma per saldatura ad arco, in precedenza VDE tipo NSLFFÖU, 100VAC, 150VDC, EN 50525-2-81, IEC 60245, autoestinguente Cavo per saldatura ad arco conforme a EN 50525-2-81 In precedenza, VDE tipo NSLFFÖU