pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2210706 H01N2-D 1X120 - 2210706

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2210706 H01N2-D 1X120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 120 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Mors. D = flessibilità normale

  • Numero di fili - 1

  • Tensione nominale U0 - 100 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773098891

Codice prodotto

LPP2210706

Cod. produttore

2210706

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

120 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Mors. D = flessibilità normale

Numero di fili:

1

Tensione nominale U0:

100 V

Dimensioni AWG:

0000

Elemento ritorto:

No

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Senza

Con conduttore di protezione:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Protezione dalla torsione:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

Diametro esterno circa:

24 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

288 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

288 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...85 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...85 °C

Tensione nominale U:

100 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo a norma per saldatura H01N2-D H01N2-D, certificato HAR, cavo di controllo e comando in gomma per saldatura ad arco, in precedenza VDE tipo NSLFFÖU, 100VAC, 150VDC, EN 50525-2-81, IEC 60245, autoestinguente Cavo per saldatura ad arco conforme a EN 50525-2-81 In precedenza, VDE tipo NSLFFÖU