LAPP ITALIA SRL - LPP2210703 H01N2-D 1X50 - 2210703

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 50 mm²
Materiale del rivestimento - Altro
Classe del conduttore - Mors. D = flessibilità normale
Numero di fili - 1
Tensione nominale U0 - 100 V
Confezione
1 M
EAN
4044773099119
Codice prodotto
LPP2210703
Cod. produttore
2210703
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
50 mm²
Materiale del rivestimento:
Altro
Classe del conduttore:
Mors. D = flessibilità normale
Numero di fili:
1
Tensione nominale U0:
100 V
Dimensioni AWG:
1
Elemento ritorto:
No
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Senza
Con conduttore di protezione:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Organo portante:
Senza
Protezione dalla torsione:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Diametro esterno circa:
16.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
198 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
198 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...85 °C
Tensione nominale U:
100 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


