LAPP ITALIA SRL - LPP2210702 H01N2-D 1X35 - 2210702

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Dimensioni AWG - 2
sezione nominale del conduttore - 35 mm²
Classe del conduttore - Mors. D = flessibilità normale
Numero di fili - 1
Confezione
1 M
EAN
4044773099164
Codice prodotto
LPP2210702
Cod. produttore
2210702
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Dimensioni AWG:
2
sezione nominale del conduttore:
35 mm²
Classe del conduttore:
Mors. D = flessibilità normale
Numero di fili:
1
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Marcatura filo:
Senza
Con conduttore di protezione:
no
Organo portante:
Senza
Materiale del rivestimento:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Protezione dalla torsione:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Diametro esterno circa:
14.2 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
170.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
170.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...85 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...85 °C
Tensione nominale U0:
100 V
Tensione nominale U:
100 V


