LAPP ITALIA SRL - LPP2210701/50 H01N2-D 1X25 - 2210701/50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 25 mm²
Materiale del rivestimento - Gomma
Classe del conduttore - Mors. D = flessibilità normale
Numero di fili - 1
Tensione nominale U0 - 100 V
Confezione
50 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1682 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774652429
Codice prodotto
LPP2210701/50
Cod. produttore
2210701/50
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
25 mm²
Materiale del rivestimento:
Gomma
Classe del conduttore:
Mors. D = flessibilità normale
Numero di fili:
1
Tensione nominale U0:
100 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Con conduttore di protezione:
no
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
12.7 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
45.2 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
45.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...85 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...85 °C
Tensione nominale U:
100 V
Peso:
305 kg/km


