pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2210700/50 H01N2-D 1X16 - 2210700/50

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2210700/50 H01N2-D 1X16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 16 mm²

  • Classe del conduttore - Mors. D = flessibilità normale

  • Numero di fili - 1

Confezione

  • 50 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1937 km CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4044774652375

Codice prodotto

LPP2210700/50

Cod. produttore

2210700/50

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Classe del conduttore:

Mors. D = flessibilità normale

Numero di fili:

1

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Con conduttore di protezione:

no

Materiale del rivestimento:

Gomma

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

11 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

39.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

39.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...85 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...85 °C

Tensione nominale U0:

100 V

Tensione nominale U:

100 V

Peso:

198 kg/km

Cavo a norma per saldatura H01N2-D H01N2-D, certificato HAR, cavo di controllo e comando in gomma per saldatura ad arco, in precedenza VDE tipo NSLFFÖU, 100VAC, 150VDC, EN 50525-2-81, IEC 60245, autoestinguente Cavo per saldatura ad arco conforme a EN 50525-2-81 In precedenza, VDE tipo NSLFFÖU