pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2206040 OLFLEX TRAY II CY 4G16 6/4C - 2206040

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2206040 OLFLEX TRAY II CY 4G16 6/4C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Isolamento filo - PVC

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Tensione nominale U - 1 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773099928

Codice prodotto

LPP2206040

Cod. produttore

2206040

Produttore

LPP

Isolamento filo:

PVC

Tensione nominale U0:

0.6 V

Tensione nominale U:

1 V

Cavo schermato ÖLFLEX® Control 0.6/1kV, UL TC-ER/WTTC/AWM/WET/OIL RES/SUN RES ÖLFLEX® TRAY II CY ÖLFLEX® TRAY II CY: UL TC-ER 600V, AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando PVC schermato, 0,6/1 kV, Tray Cable - Exposed Run Utilizzo all'esterno in USA Ampia gamma di applicazioni (NFPA 70/NEC), conformità a NFPA 79 EMC/schermato