pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2173002 UNITRONIC TRAIN MVB 2X2X0,5 - 2173002

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2173002 UNITRONIC TRAIN MVB 2X2X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Ritorcitura - Altro

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777483013

Codice prodotto

LPP2173002

Cod. produttore

2173002

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Ritorcitura:

Altro

Categoria:

Senza

Colore del rivestimento:

Nero

Elemento ritorto:

A quattro

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Numero di elementi del trefolo:

1

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Stagnato

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

83 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

49.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-35...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-45...90 °C

Valore NPV:

0.74 %

UNITRONIC TRAIN MVB 2X2X0 5