pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2173002/100 UNITRONIC TRAIN MVB 2X2X0,5 - 2173002/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2173002/100 UNITRONIC TRAIN MVB 2X2X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 4

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - no

  • Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo - no

  • Senza alogeni secondo IEC 60754-2 - no

Confezione

  • 100 M

EAN

4044777483020

Codice prodotto

LPP2173002/100

Cod. produttore

2173002/100

Produttore

LPP

Numero di fili:

4

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

79 kg/km

Diametro esterno circa:

8.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

83 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

49.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-45...90 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Cavi bus - MVB e WTB - reticolato a fasci di elettroni per applicazioni ferroviarie Il peso e il diametro minimo del cavo permettono una massima riduzione di spazio e peso Attenuazione estremamente bassa ≤ 5 MHz