LAPP ITALIA SRL - LPP2171765 IE-EC-5-RJ45-1-P-2-26-FD-RJ45 - 2171765

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5e
Lunghezza - 1 m
Tipo di cavo - SF/UTP
Colore del rivestimento - Verde
Costruzione del cavo - 1×4
Confezione
1 PZ
EAN
4044776974406
Codice prodotto
LPP2171765
Cod. produttore
2171765
Produttore
LPP
Categoria:
5e
Lunghezza:
1 m
Tipo di cavo:
SF/UTP
Colore del rivestimento:
Verde
Costruzione del cavo:
1×4
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(4)
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(4)
Corpo esterno del connettore collegamento 1:
Altro
Materiale del corpo del connettore collegamento 1:
Plastica
Corpo esterno del connettore collegamento 2:
Altro
Materiale del corpo del connettore collegamento 2:
Plastica
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Protezione della leva di arresto:
sì
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Nero
Resistente alla fiamma:
No
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Idoneità alla posa dinamica in catena:
sì
Sezione AWG:
26
Configurazione pin:
1:1
Grado di protezione (IP):
IP20
Valore NPV:
67 %