pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2171764 IE-EC-5-RJ45-0,5-P-2-26-FD-RJ45 - 2171764

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2171764 IE-EC-5-RJ45-0,5-P-2-26-FD-RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5e

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Tipo di cavo - SF/UTP

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Costruzione del cavo - 1×4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044776974390

Codice prodotto

LPP2171764

Cod. produttore

2171764

Produttore

LPP

Categoria:

5e

Lunghezza:

0.5 m

Tipo di cavo:

SF/UTP

Colore del rivestimento:

Verde

Costruzione del cavo:

1×4

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(4)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(4)

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Resistente alla fiamma:

No

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena:

Sezione AWG:

26

Configurazione pin:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP20

Valore NPV:

67 %

Patch ethernet; Patch ethernet; Per uso in catena portacavi, Flessibile; EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.5e; SF/UTP; Poliuretano; 2x2; RJ 45, Spina, Dritto (180 ?); RJ 45, Spina, Dritto (180 ?); 0.5 m