pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2171169 IE-PNA-5-M12D-S-10-Y-2-22-1-RJ45 - 2171169

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2171169 IE-PNA-5-M12D-S-10-Y-2-22-1-RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - SF/UTP

  • Categoria - 5

  • Lunghezza - 10 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - M12

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(4)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044776730224

Codice prodotto

LPP2171169

Cod. produttore

2171169

Produttore

LPP

Tipo di cavo:

SF/UTP

Categoria:

5

Lunghezza:

10 m

Tipo di connettore collegamento 1:

M12

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(4)

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Colore del rivestimento:

Verde

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Resistente alla fiamma:

No

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Costruzione del cavo:

1×4

Sezione AWG:

22

Configurazione pin:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP67

Valore NPV:

63 %

PROFINET Patchcord ETHERLINE® PN Cat.5 M12-RJ45PreviousNext Cordone di connessione Ethernet industriale, Profinet tipo A, Cat.5, connettore M12 su connettore RJ45, PVC