pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2171166 IE-PNA-5-M12D-S-2-Y-2-22-1-RJ45 - 2171166

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2171166 IE-PNA-5-M12D-S-2-Y-2-22-1-RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di cavo - SF/UTP

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Costruzione del cavo - 1×4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044776730194

Codice prodotto

LPP2171166

Cod. produttore

2171166

Produttore

LPP

Categoria:

5

Lunghezza:

2 m

Tipo di cavo:

SF/UTP

Colore del rivestimento:

Verde

Costruzione del cavo:

1×4

Tipo di connettore collegamento 1:

M12

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(4)

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

sì

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Resistente alla fiamma:

No

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Sezione AWG:

22

Valore NPV:

63 %

Patch cord rame intrecciato industriale, marca , modello LPP2171166 - CAT.5 5E PROF.A2PAIR