pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2171088 IE-5-M12D-S-5-H-2-26-7-RJ45 - 2171088

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2171088 IE-5-M12D-S-5-H-2-26-7-RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5e

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di cavo - SF/UTP

  • Colore del rivestimento - Blu

  • Costruzione del cavo - 2×2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044776437024

Codice prodotto

LPP2171088

Cod. produttore

2171088

Produttore

LPP

Categoria:

5e

Lunghezza:

5 m

Tipo di cavo:

SF/UTP

Colore del rivestimento:

Blu

Costruzione del cavo:

2×2

Tipo di connettore collegamento 1:

M12

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(4)

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

sì

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Resistente alla fiamma:

No

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Sezione AWG:

26

Configurazione pin:

1:1

Valore NPV:

77 %

Patch ethernet; Patch ethernet; Posa fissa, Flessibile; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5e; SF/UTP; Privo di alogeni; 2x2; M 12 (Codifica D), Spina, Dritto (180 ?); RJ 45, Spina, Dritto (180 ?); 5 m