pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170955 ETHERLINE LAN CAT.6 U/UTP 4X2XAWG24 LSZH - 2170955

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170955 ETHERLINE LAN CAT.6 U/UTP 4X2XAWG24 LSZH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • sezione nominale del conduttore - 43489 mm²

  • Ritorcitura - Fascio

  • Categoria - 6

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777771196

Codice prodotto

LPP2170955

Cod. produttore

2170955

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

sezione nominale del conduttore:

43489 mm²

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

6

Colore del rivestimento:

Arancione

Elemento ritorto:

Coppie

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Numero di elementi del trefolo:

4

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Altro

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...60 °C

Valore NPV:

0.68 %

ETHERLINE LAN CAT.6 U UTP 4X2XAWG24 LSZH