pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170951 ETHERLINE LAN CAT.5E SF/UTP 4X2XAWG24 - 2170951

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170951 ETHERLINE LAN CAT.5E SF/UTP 4X2XAWG24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 43489 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • Numero di elementi del trefolo - 4

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777771158

Codice prodotto

LPP2170951

Cod. produttore

2170951

Produttore

LPP

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

43489 mm²

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Numero di elementi del trefolo:

4

Elemento ritorto:

Coppie

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Ritorcitura:

Fascio

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Terreno:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...60 °C

Categoria:

5e

Valore NPV:

0.67 %

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni, marca , modello LPP2170951 - ETHERLINE LAN CAT.5E SF UTP 4X2XAWG24