LAPP ITALIA SRL - LPP2170934 ETHERLINE CAT.7 FLEX 4X2X26/7 - 2170934

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Ritorcitura - Fascio
Categoria - 7
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044777551842
Codice prodotto
LPP2170934
Cod. produttore
2170934
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
7
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Numero di elementi del trefolo:
4
Terreno:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica materiale mantello:
Altro
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...80 °C
Valore NPV:
78 %


