pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170910 ETHERLINE TRAIN FLEX CAT.5E 1X4X0,5 PE - 2170910

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170910 ETHERLINE TRAIN FLEX CAT.5E 1X4X0,5 PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 4

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - no

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044777490721

Codice prodotto

LPP2170910

Cod. produttore

2170910

Produttore

LPP

Numero di fili:

4

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Marcatura filo:

Colore

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

83 kg/km

Diametro esterno circa:

7.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

78 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

62.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-35...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-45...90 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

ETHERLINE TRAIN FLEX CAT.5E 1X4X0 5 PE