pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170906/100 ETHERLINE TRAIN FLEX CAT.5E 1X4X22/7 PE - 2170906/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170906/100 ETHERLINE TRAIN FLEX CAT.5E 1X4X22/7 PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 4

  • sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 100 M

EAN

4044777490646

Codice prodotto

LPP2170906/100

Cod. produttore

2170906/100

Produttore

LPP

Numero di fili:

4

sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Dimensioni AWG:

Altro

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Stagnato

Specifica isolamento fili:

XLPE (VPE)

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

62 kg/km

Diametro esterno circa:

6.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

53.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-35...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-45...90 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

ETHERLINE TRAIN FLEX CAT.5E 1X4X22 7 PE