pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170894/500 ETHERLINE FD P FC CAT5 2X2XAWG22 - 2170894/500

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170894/500 ETHERLINE FD P FC CAT5 2X2XAWG22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Categoria - 5

  • Colore del rivestimento - Verde

Confezione

  • 500 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2075 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774753379

Codice prodotto

LPP2170894/500

Cod. produttore

2170894/500

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

4

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Categoria:

5

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

A quattro

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.75 mm

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Dimensioni AWG:

Altro

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Stagnato

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Isolamento filo:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

61 kg/km

Diametro esterno circa:

6.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

52 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

52 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

52 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...70 °C

Valore NPV:

67 %

Certificato per applicazioni a bordo:

no

ETHERLINE® PN Cat.5 FD Cavo Ethernet industriale Cat.5 per elevata flessibilità, per applicazioni PROFINET tipo C; design 2x2xAWG22/7; omologazione UL Alta flessibilità Per collegamenti PROFINET CAT.5-Performance