LAPP ITALIA SRL - LPP2170894/300 ETHERLINE FD P FC CAT5 2X2XAWG22 - 2170894/300
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Stagnato
Dimensioni AWG - Altro
Numero di fili - 4
Isolamento filo - Altro
Confezione
300 M
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
Dimensioni AWG:
Altro
Numero di fili:
4
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Marcatura filo:
Colore
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
52 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
52 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
52 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...70 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
61 kg/km


