LAPP ITALIA SRL - LPP2170894/100 ETHERLINE FD P FC CAT5 2X2XAWG22 - 2170894/100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 4
Materiale del conduttore - Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - no
Dimensioni AWG - Altro
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo - no
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1996 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774753355
Codice prodotto
LPP2170894/100
Cod. produttore
2170894/100
Produttore
LPP
Numero di fili:
4
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Dimensioni AWG:
Altro
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Stagnato
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Isolamento filo:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
61 kg/km
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
52 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
52 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
52 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...70 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no


