LAPP ITALIA SRL - LPP2170893/1000 ETHERLINE Y FC CAT.5 - 2170893/1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 4
Materiale del rivestimento - PVC
Categoria - 5
Colore del rivestimento - Verde
Confezione
1000 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774753348
Codice prodotto
LPP2170893/1000
Cod. produttore
2170893/1000
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
4
Materiale del rivestimento:
PVC
Categoria:
5
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
A quattro
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Dimensioni AWG:
Altro
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
70 kg/km
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
68 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Valore NPV:
63 %
Certificato per applicazioni a bordo:
no


