LAPP ITALIA SRL - LPP2170891 ETHERLINE PN CAT.5E Y 2X2XAWG22 - 2170891

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 4
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Categoria - 5e
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773114775
Codice prodotto
LPP2170891
Cod. produttore
2170891
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
4
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Categoria:
5e
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.5 mm
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Diametro esterno circa:
6.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-5...70 °C


