pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170891/500 ETHERLINE PN CAT.5E Y 2X2XAWG22 - 2170891/500

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170891/500 ETHERLINE PN CAT.5E Y 2X2XAWG22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Dimensioni AWG - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 4

Confezione

  • 500 M

EAN

4044774753294

Codice prodotto

LPP2170891/500

Cod. produttore

2170891/500

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

4

Elemento ritorto:

A quattro

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Verde

Geometria del cavo:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

6.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

49.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Categoria:

5e

Valore NPV:

66 %

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

56 kg/km

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni modello ETHERLINE PN CAT.5E Y 2X2XAWG22 LAPP ITALIA