pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170891/100 ETHERLINE PN CAT.5E Y 2X2XAWG22 - 2170891/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170891/100 ETHERLINE PN CAT.5E Y 2X2XAWG22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Altro

  • Categoria - 5e

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2075 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774753270

Codice prodotto

LPP2170891/100

Cod. produttore

2170891/100

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

4

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Altro

Categoria:

5e

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

A quattro

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Dimensioni AWG:

Altro

Numero di elementi del trefolo:

1

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Peso:

56 kg/km

Diametro esterno circa:

6.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

49.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Valore NPV:

0.66 %

Certificato per applicazioni a bordo:

no

ETHERLINE PN CAT.5E Y 2X2XAWG22