LAPP ITALIA SRL - LPP2170887 ETHERLINE CAT5 FRNC HYBR 2X2XAWG22+4X1.5 - 2170887

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Lucido
Diametro del conduttore - 0.5 mm
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 4
Confezione
1 M
EAN
4044773612349
Codice prodotto
LPP2170887
Cod. produttore
2170887
Produttore
LPP
Superficie conduttore:
Lucido
Diametro del conduttore:
0.5 mm
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
4
Elemento ritorto:
Coppie
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Marcatura filo:
Colore
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Colore del rivestimento:
Verde
Diametro esterno circa:
10.3 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...70 °C
Categoria:
5


