LAPP ITALIA SRL - LPP2170886/100 ETHERLINE PN CAT.5 Y FLEX FC - 2170886/100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 4
Materiale del rivestimento - PVC
Colore del rivestimento - Verde
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - no
Dimensioni AWG - Altro
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774753140
Codice prodotto
LPP2170886/100
Cod. produttore
2170886/100
Produttore
LPP
Numero di fili:
4
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Verde
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Dimensioni AWG:
Altro
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Marcatura filo:
Colore
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
67 kg/km
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
54.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
54.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no


