pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170885 UNITRONIC BUS SAFETY FD P 3X0,75 - 2170885

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170885 UNITRONIC BUS SAFETY FD P 3X0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Numero di fili - 3

  • Con conduttore di protezione - no

  • Geometria del cavo - Tondo

  • Diametro esterno circa - 7.8 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773114799

Codice prodotto

LPP2170885

Cod. produttore

2170885

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Numero di fili:

3

Con conduttore di protezione:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Diametro esterno circa:

7.8 mm

Cavi SafetyBUS per la trasmissione seriale di dati sensibili Per sistemi ad es. SafetyBUS, basati su CAN bus. Codice colore a norma DIN 47100. Guaina esterna priva di alogeni, ignifuga. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C