pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170843 UNITRONIC BUS ASI (PVC) A 2X1,5 BK - 2170843

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170843 UNITRONIC BUS ASI (PVC) A 2X1,5 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 2

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Altro

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773115246

Codice prodotto

LPP2170843

Cod. produttore

2170843

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

2

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro del conduttore:

1.5 mm

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Terreno:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Stagnato

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

12 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...90 °C

UNITRONIC BUS ASI (PVC) A 2X1 5 BK