pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170842/100 UNITRONIC BUS ASI (PVC) A 2X1,5 YE - 2170842/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170842/100 UNITRONIC BUS ASI (PVC) A 2X1,5 YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 2

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Colore del rivestimento - Giallo

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774752976

Codice prodotto

LPP2170842/100

Cod. produttore

2170842/100

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

2

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Giallo

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro del conduttore:

1.5 mm

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Stagnato

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Piatto

Peso:

70 kg/km

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...90 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Comunicazione per livello sensori/attuatori. Privo di alogeni (gomma), certificazione UL (versione PVC), resistente agli oli (versione TPE). Campo di temperatura da -40°C a +90°C "LD” = versione per lunghe distanze