pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170831 UNITRONIC BUS ASI FD (TPE) A 2X1,5 BK - 2170831

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170831 UNITRONIC BUS ASI FD (TPE) A 2X1,5 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • Diametro del conduttore - 1.5 mm

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 2

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773115499

Codice prodotto

LPP2170831

Cod. produttore

2170831

Produttore

LPP

Superficie conduttore:

Stagnato

Diametro del conduttore:

1.5 mm

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

2

Numero di elementi del trefolo:

1

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Ritorcitura:

Altro

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Terreno:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Materiale del rivestimento:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

12 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

24 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

23 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

12 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C

Categoria:

Altro

Comunicazione per livello sensori/attuatori. Privo di alogeni (gomma), certificazione UL (versione PVC), resistente agli oli (versione TPE). Campo di temperatura da -40°C a +90°C "LD” = versione per lunghe distanze