LAPP ITALIA SRL - LPP2170820 UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64 - 2170820

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 2
sezione nominale del conduttore - 0.64 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Altro
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773115864
Codice prodotto
LPP2170820
Cod. produttore
2170820
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
2
sezione nominale del conduttore:
0.64 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Altro
Categoria:
Senza
Colore del rivestimento:
Altro
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Numero di elementi del trefolo:
1
Terreno:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Diametro esterno circa:
8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
64 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C


