pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170820/200 UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64 - 2170820/200

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170820/200 UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 2

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Colore del rivestimento - Viola

  • Diametro del conduttore - 0.64 mm

  • Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - no

Confezione

  • 200 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044775258323

Codice prodotto

LPP2170820/200

Cod. produttore

2170820/200

Produttore

LPP

Numero di fili:

2

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Viola

Diametro del conduttore:

0.64 mm

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Marcatura filo:

Colore

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

76 kg/km

Diametro esterno circa:

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

64 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Cavo bus; Cavo bus; PROFIBUS DP; Posa fissa; Impedenza caratteristica nominale: 150; 1x2x0,64; Fast Connect (FC) cable; PVC; UV-resistant; viola; 8 mm; cUL listed; UL listed