pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170818 UNITR. BUS IBS FD P COMBI A 3X2X0,25+3X1 - 2170818

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170818 UNITR. BUS IBS FD P COMBI A 3X2X0,25+3X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 9

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Categoria - Altro

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2075 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773115871

Codice prodotto

LPP2170818

Cod. produttore

2170818

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

9

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Altro

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Diametro del conduttore:

0.25 mm

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Diametro esterno circa:

7.7 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-10...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Valore NPV:

66 %

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni, marca , modello LPP2170818 - UNITR. BUS IBS FD P COMBI A 3X2X0 25 3X1