LAPP ITALIA SRL - LPP2170815 UNITRONIC BUS LD FD P A 3X2X0,25 - 2170815

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 6
Numero di elementi del trefolo - 3
Confezione
1 M
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
6
Numero di elementi del trefolo:
3
Elemento ritorto:
Coppie
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Ritorcitura:
Altro
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Terreno:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Altro
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
8.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
126 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
50.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-30...70 °C
Categoria:
Altro
Valore NPV:
0.66 %