pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170620 UNITRONIC BUS PB ROBUST 1X2X0,64 - 2170620

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170620 UNITRONIC BUS PB ROBUST 1X2X0,64

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 2

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Ritorcitura - Altro

  • Categoria - Altro

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773617573

Codice prodotto

LPP2170620

Cod. produttore

2170620

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

2

Materiale del rivestimento:

Altro

Ritorcitura:

Altro

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Altro

Elemento ritorto:

Altro

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Numero di elementi del trefolo:

1

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

75 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Cavo PROFIBUS - resistente contro numerose sostanze chimiche UNITRONIC® BUS PB ROBUSTPreviousNext Cavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Resistente ad acqua, agenti chimici, agenti tensioattivi, saponi ecc., resistente UV, ignifugo. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C Eccellente resistenza agli agenti atmosferici Good chemical resistance please see Appendix T1