LAPP ITALIA SRL - LPP2170614 UNI LAN1000 S/FTP CAT.7LSZH 4X2XAWG23/1 - 2170614

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - Altro
Colore del rivestimento - Giallo
Elemento ritorto - Coppie
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773117295
Codice prodotto
LPP2170614
Cod. produttore
2170614
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
Altro
Colore del rivestimento:
Giallo
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film
Diametro del conduttore:
0.25 mm
Schermatura tramite elemento ritorto:
Intrecciato
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Diametro esterno circa:
7.7 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
0...50 °C
Valore NPV:
79 %


