pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170606 ETHERLINE PN CAT.7 FRNC A - 2170606

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170606 ETHERLINE PN CAT.7 FRNC A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Categoria - 7

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044778415730

Codice prodotto

LPP2170606

Cod. produttore

2170606

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Categoria:

7

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Diametro del conduttore:

1.4 mm

Materiale del conduttore:

Rame

Dimensioni AWG:

23

Numero di elementi del trefolo:

4

Terreno:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Isolamento filo:

Poliolefina

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Peso:

80 kg/km

Diametro esterno circa:

8.1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

64.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Valore NPV:

0.77 %

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Adatto come cavo telefonico:

no

Adatto come cavo dati per computer:

sì

Adatto come cavo di segnalazione:

sì

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni, marca , modello LPP2170606 - ETHERLINE PN CAT.7 FRNC A