LAPP ITALIA SRL - LPP2170605/100 ETHERLINE PN CAT.7 Y A - 2170605/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 8
sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Colore del rivestimento - Verde
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2075 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044778415693
Codice prodotto
LPP2170605/100
Cod. produttore
2170605/100
Produttore
LPP
Numero di fili:
8
sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Verde
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Dimensioni AWG:
Altro
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
79 kg/km
Diametro esterno circa:
8.1 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
67.2 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
64.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-30...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...80 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no


