LAPP ITALIA SRL - LPP2170586 ETHERLINE PN CAT.6A Y FLEX FC - 2170586

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 8
sezione nominale del conduttore - 43669 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Fascio
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2075 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044777673537
Codice prodotto
LPP2170586
Cod. produttore
2170586
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
8
sezione nominale del conduttore:
43669 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
6A
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Dimensioni AWG:
23
Numero di elementi del trefolo:
4
Terreno:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Armatura:
Senza
Superficie conduttore:
Stagnato
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Diametro esterno circa:
8.9 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
71.2 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
35.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...75 °C
Valore NPV:
0.67 %
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Adatto come cavo telefonico:
no
Adatto come cavo dati per computer:
sì
Adatto come cavo di segnalazione:
sì


