pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170584 ETHERLINE PN CAT.6A FRNC FC - 2170584

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170584 ETHERLINE PN CAT.6A FRNC FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777673513

Codice prodotto

LPP2170584

Cod. produttore

2170584

Produttore

LPP

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

Altro

Colore del rivestimento:

Verde

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Dimensioni AWG:

Altro

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Cavo Ethernet; Cavo Ethernet; Posa fissa; PROFINET? applicazione: Tipo A; Cat.6A; SF/UTP; Privo di alogeni; verde