pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170560 UNITRONIC BUS IS PVC 2X6+2X2,5+1X4X0,5 - 2170560

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 8

  • Ritorcitura - Altro

  • Categoria - Senza

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776502494

Codice prodotto

LPP2170560

Cod. produttore

2170560

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

8

Ritorcitura:

Altro

Categoria:

Senza

Colore del rivestimento:

Nero

Elemento ritorto:

Altro

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Numero di elementi del trefolo:

3

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Diametro esterno circa:

15.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

234 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

156 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-5...50 °C

UNITRONIC® BUS IS UNITRONIC® BUS ISPreviousNext Trasmissione di dati in veicoli agricoli. Resistente a olio, benzina, diesel e UV. A norma ISO 11783-2:2012. Intervallo di temperatura da -40°C a +85°C ISOBUS è un sistema bus per veicoli agricoli conforme allo standard internazionale ISO 11783-2 Lapp Kabel è membro dell'AEF - Agricultural Industry Electronics Foundation (fondazione per l'elettronica nell'industria agricola)