LAPP ITALIA SRL - LPP2170489/100 ETHERLINE FD P CAT5E 4X2XAWG26 - 2170489/100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
Dimensioni AWG - Altro
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 8
Confezione
100 M
EAN
4044774752303
Codice prodotto
LPP2170489/100
Cod. produttore
2170489/100
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Dimensioni AWG:
Altro
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
8
Numero di elementi del trefolo:
4
Elemento ritorto:
Coppie
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Marcatura filo:
Colore
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Ritorcitura:
Fascio
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Terreno:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Altro
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
6.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
99 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
99 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
52.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...80 °C
Categoria:
5e
Valore NPV:
0.65 %
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
56 kg/km


