LAPP ITALIA SRL - LPP2170488/500 ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26 - 2170488/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 8
sezione nominale del conduttore - 0.15 mm²
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Categoria - 6
Confezione
500 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774869544
Codice prodotto
LPP2170488/500
Cod. produttore
2170488/500
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
8
sezione nominale del conduttore:
0.15 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Categoria:
6
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Dimensioni AWG:
Altro
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Stagnato
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
63 kg/km
Diametro esterno circa:
7.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
64.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
32.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-30...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Valore NPV:
67 %
Certificato per applicazioni a bordo:
no


