LAPP ITALIA SRL - LPP2170488/100 ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26 - 2170488/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 8
sezione nominale del conduttore - 0.15 mm²
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento - Verde
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774869537
Codice prodotto
LPP2170488/100
Cod. produttore
2170488/100
Produttore
LPP
Numero di fili:
8
sezione nominale del conduttore:
0.15 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento:
Verde
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Dimensioni AWG:
Altro
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Stagnato
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
63 kg/km
Diametro esterno circa:
7.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
64.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
32.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-30...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no


