pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170486 ETHERLINE Y FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7 - 2170486

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170486 ETHERLINE Y FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 8

  • Numero di elementi del trefolo - 4

  • Elemento ritorto - Coppie

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1996 km CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4044776264934

Codice prodotto

LPP2170486

Cod. produttore

2170486

Produttore

LPP

Superficie conduttore:

Lucido

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

8

Numero di elementi del trefolo:

4

Elemento ritorto:

Coppie

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica isolamento fili:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Ritorcitura:

Fascio

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Terreno:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Blu

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Diametro esterno circa:

6.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Categoria:

5e

Valore NPV:

0.67 %

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni modello ETHERLINE Y FLEX CAT.5E 4X2XAWG26 7 LAPP ITALIA